text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière hexagonale HSS-G 1/4

  1. N° ART U1660.063.001
  2. UBB 240203271855
  3. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Pour refileter et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits difficiles d’accès.Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner jusqu´à 800 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés.

champ d'application: Pour refileter et restaurer les filets endommagés, et dans des endroits d'accès difficile.

Matière de base HSS-G
d1 1/4
Diamètre 1/4
h 7
s 19
Taille UNC 1/4 x 20
Filets par pouce 20
Remarques
  • Numéroté (ISO) à pas gros -UNC- selon ANSI B1.1.
  • Meulé brillant.Pour la réparation (filetage postérieur) et l’alésage de filets externes existants.
  • Les filières permettent également une découpe des filets dans des endroits difficilement accessibles dans des aciers alliés résistance à la traction jusqu’à 750 N/mm2.
  • Hexagonal.

Spécifications