text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière DIN 40434 HSS-G PG 9

  1. N° ART U1107.000.009
  2. UBB 240203293719
  3. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner jusqu´à 800 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés.

pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 800 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès

Matière de base HSS-G
d2 45
e 14
Diamètre extérieur 45
Taille PG 9x18
Filets par pouce 18
Remarques
  • Steel conduit thread -Pg- according to DIN 40430.
  • Model B, round, solid.
  • Bright ground.
  • For cutting screw thread in alloy steel with tensile strength up to 750 N/mm².
  • For tubes for watertight inlet of electrical cables.
DIN 40434

Spécifications