text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Moyen DIN 179 A 7,1 MM

  1. N° ART F3691.071.001
  2. EAN 8715493119604
  3. UBB 240201432285
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 7.10
d2 12
h2 16
Type Moyen
DIN 179A

Spécifications