text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Moyen DIN 179 A 6,6 MM

  1. N° ART F3691.066.001
  2. EAN 8715493119550
  3. UBB 240201721778
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 6.60
d2 12
h2 16
Type Moyen
DIN 179A

Spécifications