text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Moyen DIN 179 A 15,5 MM

  1. N° ART F3691.155.001
  2. EAN 8715493120129
  3. UBB 240201434752
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 15.50
d2 26
h2 28
Type Moyen
DIN 179A

Spécifications