text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Moyen DIN 179 A 12,5 MM

  1. N° ART F3691.125.001
  2. EAN 8715493120006
  3. UBB 240201434000
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 12.50
d2 22
h2 28
Type Moyen
DIN 179A

Spécifications