text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Moyen DIN 179 A 12,0 MM

  1. N° ART F3691.120.001
  2. EAN 8715493119987
  3. UBB 240201433846
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 12
d2 18
h2 20
Type Moyen
DIN 179A

Spécifications