text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 9,4 MM

  1. N° ART F3690.094.001
  2. EAN 8715493117389
  3. UBB 240201701978
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 9.40
d2 15
h2 12
Type Court
DIN 179A

Spécifications