text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 8,1 MM

  1. N° ART F3690.081.001
  2. EAN 8715493117259
  3. UBB 240201701069
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 8.10
d2 15
h2 12
Type Court
DIN 179A

Spécifications