text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 7,5 MM

  1. N° ART F3690.075.001
  2. EAN 8715493117198
  3. UBB 240201423037
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 7.50
d2 12
h2 10
Type Court
DIN 179A

Spécifications