text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 6,7 MM

  1. N° ART F3690.067.001
  2. EAN 8715493117112
  3. UBB 240201422617
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 6.70
d2 12
h2 10
Type Court
DIN 179A

Spécifications