text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 5,3 MM

  1. N° ART F3690.053.001
  2. EAN 8715493116979
  3. UBB 240201421965
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 5.30
d2 10
h2 10
Type Court
DIN 179A

Spécifications