text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 45,0 MM

  1. N° ART F3690.450.001
  2. EAN 8715493118898
  3. UBB 240201705516
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 45
d2 62
h2 30
Type Court
DIN 179A

Spécifications