text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 3,5 MM

  1. N° ART F3690.035.001
  2. EAN 8715493116795
  3. UBB 240201420892
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 3.50
d2 7
h2 8
Type Court
DIN 179A

Spécifications