text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 26,75 MM

  1. N° ART F3690.267.501
  2. EAN 8715493118508
  3. UBB 240201709732
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 26.75
d2 42
h2 25
Type Court
DIN 179A

Spécifications