text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 23,75 MM

  1. N° ART F3690.237.501
  2. EAN 8715493118362
  3. UBB 240201709161
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 23.75
d2 35
h2 20
Type Court
DIN 179A

Spécifications