text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 21,75 MM

  1. N° ART F3690.217.501
  2. EAN 8715493118287
  3. UBB 240201708742
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 21.75
d2 30
h2 20
Type Court
DIN 179A

Spécifications