text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 2,8 MM

  1. N° ART F3690.028.001
  2. EAN 8715493116726
  3. UBB 240201698844
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 2.80
d2 6
h2 8
Type Court
DIN 179A

Spécifications