text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 17,25 MM

  1. N° ART F3690.172.501
  2. EAN 8715493118041
  3. UBB 240201707835
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 17.25
d2 26
h2 16
Type Court
DIN 179A

Spécifications