text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 15,75 MM

  1. N° ART F3690.157.501
  2. EAN 8715493117952
  3. UBB 240201707595
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 15.75
d2 26
h2 16
Type Court
DIN 179A

Spécifications