text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 12,8 MM

  1. N° ART F3690.128.001
  2. EAN 8715493117785
  3. UBB 240201704113
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 12.80
d2 22
h2 16
Type Court
DIN 179A

Spécifications