text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 12,75 MM

  1. N° ART F3690.127.501
  2. EAN 8715493117778
  3. UBB 240201706928
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 12.75
d2 22
h2 16
Type Court
DIN 179A

Spécifications