text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 10,9 MM

  1. N° ART F3690.109.001
  2. EAN 8715493117556
  3. UBB 240201702968
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 10.90
d2 18
h2 12
Type Court
DIN 179A

Spécifications