text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 10,6 MM

  1. N° ART F3690.106.001
  2. EAN 8715493117518
  3. UBB 240201702620
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 10.60
d2 18
h2 12
Type Court
DIN 179A

Spécifications