text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 10,3 MM

  1. N° ART F3690.103.001
  2. EAN 8715493117488
  3. UBB 240201702471
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 10.30
d2 18
h2 12
Type Court
DIN 179A

Spécifications