text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 1,4 MM

  1. N° ART F3690.014.001
  2. EAN 8715493116580
  3. UBB 240201697853
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 1.40
d2 4
h2 6
Type Court
DIN 179A

Spécifications