text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Moyen DIN 172 A 2,9 MM

  1. N° ART F3686.029.001
  2. EAN 8715493115170
  3. UBB 240201683572
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 2.90
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 12
Type Moyen
DIN 172A

Spécifications