text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Moyen DIN 172 A 14,5 MM

  1. N° ART F3686.145.001
  2. EAN 8715493116078
  3. UBB 240201692649
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 14.50
d2 22
d3 26
h1 4
h2 28
Type Moyen
DIN 172A

Spécifications