text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Long DIN 172 A 8,5 MM

  1. N° ART F3687.085.001
  2. EAN 8715493116405
  3. UBB 240201696038
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 8.50
d2 15
d3 18
h1 3
h2 25
Type Long
DIN 172A

Spécifications