text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Long DIN 172 A 16,0 MM

  1. N° ART F3687.160.001
  2. EAN 8715493116559
  3. UBB 240201697515
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 16
d2 26
d3 30
h1 4
h2 36
Type Long
DIN 172A

Spécifications