text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Long DIN 172 A 13,0 MM

  1. N° ART F3687.130.001
  2. EAN 8715493116498
  3. UBB 240201696947
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 13
d2 22
d3 26
h1 4
h2 36
Type Long
DIN 172A

Spécifications