text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Long DIN 172 A 11,5 MM

  1. N° ART F3687.115.001
  2. EAN 8715493116467
  3. UBB 240201696608
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 11.50
d2 18
d3 22
h1 4
h2 25
Type Long
DIN 172A

Spécifications