text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Long DIN 172 A 11,0 MM

  1. N° ART F3687.110.001
  2. EAN 8715493116450
  3. UBB 240201696525
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 11
d2 18
d3 22
h1 4
h2 25
Type Long
DIN 172A

Spécifications