text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Long DIN 172 A 10,0 MM

  1. N° ART F3687.100.001
  2. EAN 8715493116436
  3. UBB 240201696376
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 10
d2 15
d3 18
h1 3
h2 25
Type Long
DIN 172A

Spécifications