text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 9,9 MM

  1. N° ART F3685.099.001
  2. EAN 8715493113695
  3. UBB 240201418839
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 9.90
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Type Court
DIN 172A

Spécifications