text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 4,7 MM

  1. N° ART F3685.047.001
  2. EAN 8715493113176
  3. UBB 240201416361
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 4.70
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Type Court
DIN 172A

Spécifications