text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 37,5 MM

  1. N° ART F3685.375.001
  2. EAN 8715493114944
  3. UBB 240201681261
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 37.50
d2 55
d3 59
h1 5
h2 30
Type Court
DIN 172A

Spécifications