text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 31,0 MM

  1. N° ART F3685.310.001
  2. EAN 8715493114791
  3. UBB 240201679612
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 31
d2 48
d3 52
h1 5
h2 25
Type Court
DIN 172A

Spécifications