text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage à collerette Court DIN 172 A 13,5 MM

  1. N° ART F3685.135.001
  2. EAN 8715493114098
  3. UBB 240201419662
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSS
d1 13.50
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Type Court
DIN 172A

Spécifications