text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Steve D D 46 S1P

  1. N° ART 5X954702
  2. EAN 8715316112263
  3. UBB 500672231361
  4. UNSPSC 46181600
  5. N° Article du fabricant 982540-46

Minimise le poids et la fatigue. Une chaussure légère que l'on porte avec plaisir, améliorant la sensation du pied et reposant sur un « design actif ». Une bande velcro assure une fermeture ajustée et permet de se chausser et de se déchausser rapidement. Une évacuation optimale de la chaleur est assurée par l'aération accrue de la tige et la doublure Hydro-Tec Sanitized Silver assure le maintien de vos pieds au sec et leur fraîcheur, même lors des périodes de service prolongées. Grâce à son certificat ESD et à son embout de protection en acier, Steve constitue une chaussure idéale pour le secteur de l'assemblage, de la logistique et de l'électronique où il peut arriver d'employer des objets plus lourds.

Titre de couleur Noir/Gris
Anti-dérapant Oui
Caractéristiques antistatiques ESD
Gamme de tailles 46
Catégorie de sécurité S1P
Atributes largeur D
Matiere de la tige Microfibre
Matiere de la doublure Hydro-Tec Sanitized Silver
Semelle Tissé pénétration zéro
Semelle interieure Antibactérienne
Embout protecteur Acier / EN 12568:2010
Semelle de protection Tissé zéro pénétration / EN 12568:2010
Structure de la tige De type cousu Ströbel
Semelle intermediare PU
Embout exterieur Revêtement PU extra résistant à l'abrasion
Fermeture Velcro
Semelle d'usure GripForce Easy Twist
EN 20345:2011(E)