text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, ce soir entre 19h00 et 21h00, nous procèderons à une maintenance du sytème. Pendant cette période, le Webshop sera indisponible. Nous vous remercions pour votre patience.

Emma Chaussures de sécurité MAX D MAX D D 45 S3

  1. N° ART 1A982724
  2. EAN 8715316097744
  3. UBB 500632289723
  4. UNSPSC 46181605
  5. N° Article du fabricant 906549-45

Isolation supplémentaire contre l'électricité statique (ESD), sans métal, disperse toutes les charges métalliques avant qu'elles n'aient le temps de se créer, étanche avec une couche résistante à la pénétration.

Titre de couleur Noir
Gamme de tailles 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45
Type MAX D
Catégorie de sécurité S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3 , S3
Atributes largeur D , D , D , D , D , D , D , D , D , D , D
Matiere de la tige Cuir pleine fleur
Matiere de la doublure Smartec Air Sanitized Silver
Semelle Tissé pénétration zéro
Semelle interieure Semelle intérieure antibactérienne
Embout protecteur Acier / EN 12568:2010
Semelle de protection Tissé pénétration zéro / EN 12568:2010
Structure de la tige De type cousu Ströbel
Embout exterieur PU
Fermeture Lacets noirs/gris
Semelle d'usure GripForce® Easy Twist