text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Haut Bellagio D 137090 D 48 S3

  1. N° ART 5Y158294
  2. EAN 8715316103926
  3. UBB 500633061584
  4. UNSPSC 46181605
  5. N° Article du fabricant 137090-48

La chaussure business qui a du style et qui protège intégralement le pied. Dessus résistant à l'eau, semelle intérieure anti-pénétration, embout protecteur en acier. Pour toutes ces raisons, la Bellagio est la chaussure des agents de Sécurité. Version haute de la Bologna, offrant un maintien supplémentaire des chevilles, la Bellagio est une chaussure spécialement conçue pour rester debout, marcher et, à l'occasion, courir.

Titre de couleur Noir
Caractéristiques antistatiques ESD 0,1 - 35 M Ohm
Modèle Haut
Gamme de tailles 48
Type Bellagio D
Type nr. 137090
Catégorie de sécurité S3
Atributes largeur D
Matiere de la tige Cuir pleine fleur
Matiere de la doublure Smartec Air Sanitized Silver & Cuir Wellness®
Semelle Tissé pénétration zéro
Semelle interieure Antibactérien avec couche supérieure en cuir
Embout protecteur Acier / EN 12568:2010
Semelle de protection Tissé zéro pénétration / EN 12568:2010
Structure de la tige Galbé
Fermeture Lacets noirs
Semelle d'usure Caoutchouc nitrile
EN 20345:2011