text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Bas LE MANS 726540 D 41 S1

  1. N° ART 1E281766
  2. EAN 8715316077678
  3. UBB 500632273396
  4. UNSPSC 46181605
  5. N° Article du fabricant 726540-41

Prix par 
-


Emballé par : 1

Des pieds frais et secs pendant 24h. Comme son nom le suggère, vous pourriez porter les chaussures LeMans pendant 24h grâce à leur ventilation optimale et à l'évacuation d'humidité due au Hydro-Tec® Sanitized Silver. La LeMans est particulièrement adaptée au travail en intérieur ou pour les secteurs du Transport et de la Logistique. Et elle n'a pas juste l'air anatomique, elle l'est vraiment grâce à sa semelle qui épouse le pied, assure maintient des jambes et restitution de l'énergie.

Titre de couleur Gris/Noir
Caractéristiques antistatiques Antistatic 0,1 - 1000 M Ohm
Modèle Bas
Gamme de tailles 41
Type LE MANS
Type nr. 726540
Catégorie de sécurité S1
Atributes largeur D
Matiere de la tige cuir de nubuck
Matiere de la doublure Smartec Air Sanitized Silver
Semelle Non tissé antistatique
Semelle interieure Semelle intérieure antibactérienne
Embout protecteur Acier / EN 12568:2010
Structure de la tige De type cousu Ströbel
Fermeture Lacets noirs/gris
Semelle d'usure GripForce® Easy Twist
EN 20345:2011