text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Bas Berlin 406647 D 41 S1P

  1. N° ART 8E171685
  2. EAN 8715316138812
  3. UBB 500686694851
  4. UNSPSC 46181600
  5. N° Article du fabricant 406647-41

Prix par 
-


Emballé par : 1

Un look superbe, un confort absolu et une protection maximale : cette chaussure de sécurité ultra-légère en textile tissé combine tous les atouts. Véritable poids plume, elle doit sa légèreté au textile tissé enduit de polyuréthane et à son embout de protection en composite nano-carbone. Ces propriétés en font la chaussure parfaite pour les lieux de travail où sécurité et confort durable figurent en tête des priorités. La Berlin combine du textile tissé avec une couche de PU, un polyuréthane résistant à l'usure qui assure la protection optimale du textile. La semelle intérieure en polyuréthane, extrêmement confortable, procure un amorti et un soutien durable au pied. Enfin, grâce à la doublure Hydro-Tec®, cette chaussure de sécurité se distingue aussi par ses propriétés respirantes. La Berlin s'inscrit ainsi parfaitement dans la collection Athletic.

Titre de couleur Gris/Bleu
Anti-dérapant Oui
Caractéristiques antistatiques ESD 0,1 - 100 M Ohm
Modèle Bas
Gamme de tailles 41
Type nr. 406647
Catégorie de sécurité S1P
Atributes largeur D
Matiere de la tige Tissu tissé
Matiere de la doublure Hydro-Tec Antibactérienne
Semelle Anti pénétration/ESD
Semelle interieure Mousse PU confortable/Antibactérienne
Embout protecteur Composite Nano Carbon
Semelle de protection Tissé
Structure de la tige De type cousu Ströbel
Semelle intermediare PU
Embout exterieur PU Enrobage
Fermeture Lacets Gris/Bleu
Semelle d'usure GripForce TPU Airbag
EN 20345:2011