text.skipToContent text.skipToNavigation

Oogterminal Roestvaststaal (RVS) A4 3MM


Artikelnummer
Brand Fabory
D1_MM 6.35
Materiaalsoort Roestvaststaal
Material technical A4
Weight per piece (g) 14.5
Commodity code 7326909890
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Brand Fabory
D1_MM 6.35
Materiaalsoort Roestvaststaal
Material technical A4
Weight per piece (g) 14.5
Commodity code 7326909890

Afmetingen

D 6.5
D1 6.35
L (mm) 55
WR-ø 3

Artikelnummers

Artikelnummer 54216.030.001
EAN 4043377189615
UBB 500618031495
UNSPSC 27111607

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.