text.skipToContent
text.skipToNavigation
0810 815 001
Plus de 40 magasins
Le plus grand assortiment en Europe
Spécialiste depuis plus de 70 ans
Se connecter
S'inscrire
Europe
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Allemagne
Italie
Autres
Autres
Autres
中国
Select Language :
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Select Language :
Hollandais
Français
Anglais
Select Language :
Espagnol
Anglais
Select Language :
Français
Anglais
Select Language :
Hongrois
Anglais
Select Language :
Hollandais
Anglais
Select Language :
Polonais
Anglais
Select Language :
Portugais (Brésil)
Anglais
Select Language :
Roumain
Anglais
Select Language :
Anglais
Select Language :
Tchèque
Anglais
Select Language :
Slovaque
Anglais
Select Language :
Chinois (simplifié)
Select Language :
Allemand
Anglais
Select Language :
Italien
Anglais
Français / Français
Europe
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Allemagne
Italie
Autres
Autres
Autres
中国
Select Language :
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Select Language :
Hollandais
Français
Anglais
Select Language :
Espagnol
Anglais
Select Language :
Français
Anglais
Select Language :
Hongrois
Anglais
Select Language :
Hollandais
Anglais
Select Language :
Polonais
Anglais
Select Language :
Portugais (Brésil)
Anglais
Select Language :
Roumain
Anglais
Select Language :
Anglais
Select Language :
Tchèque
Anglais
Select Language :
Slovaque
Anglais
Select Language :
Chinois (simplifié)
Select Language :
Allemand
Anglais
Select Language :
Italien
Anglais
Français / Français
Se connecter
S'inscrire
Hide me
Produits
Menu
Fixation
Boulons
Vis six panx creux
Écrous
Visserie
Tiges filetées & goujons filetés
Rondelles & anneaux
Produits d'ancrage
Goupilles & clavettes
Rivets
Kit réparation filetage & filets rapportés
Pitons & crochets
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Kits d'assortiments & systèmes de rangement
Matériel & systèmes
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Entretoises
Machine parts
Déstockage
Outils et MCO
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Automobile & flotte
Adhésifs, mastics et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Produits chimiques techniques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Soudure au gaz
Offres spéciales
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Tarauds à main
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
home
...
Taraudage
Tarauds à main
2O725263
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E108 DIN 352 HSS Blanc No.6x32 NO3
N° ART
2O725263
EAN
7320760082706
UBB
500630238110
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E1086-32NO3
Prix par 
-
Incl. TVA
Emballé par : 1
-
+
Ajouter
Imprimer
Télécharger le fichier PDF
Previous
Next
Spécifications
a
3
d
1
6
d
2
4
Diamètre (mm)
3.51
Foret ø
2.85
Revêtement
Blanc
L
1
45
L
2
10
p
32
Type de taraud
NO3
Dents par pouce
32
z
3
Normes
DIN
352