text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à tête fraisée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 605/555 Acier Electro zingué 4.6 M6X50

  1. N° ART 08206.060.050
  2. EAN 8715492553386
  3. UBB 951351343102
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 50
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
DIN 605/555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 18
dk (max.) 16.55
m 5
P 1
fn (max.) 7,45
s 10
v (max.) 6.48
  1. Télécharger le modèle CAO