text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à tête fraisée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 605/555 Acier Electro zingué 4.6 M10X60

  1. N° ART 08206.100.060
  2. EAN 8715492553492
  3. UBB 951351344761
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 60
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
DIN 605/555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 26
dk (max.) 24.65
m 8
P 1.50
fn (max.) 11,55
s 17
v (max.) 10.58
  1. Télécharger le modèle CAO