text.skipToContent text.skipToNavigation

CLÉ À CHOCS COMPOSITE 1/2 8941077482

  1. N° ART 8941077482CHPN
  2. UBB 500619529463
  3. UNSPSC 27112713
  4. N° Article du fabricant 8941077482

Prix par 
-


Emballé par : 1

La clé à chocs 1/2'' la puissante du marché 1/2'' : 1250 Nm couple maximal en desserrage; Idéale pour de nombreuses applications en maintenance automobile & générale; Légère grace à son corps en composite; Poignée ergonomique confortable avec grip soft injecté; Levier de serrage desserrage ergonomique pour une utilisation 1 main.

Clé à chocs 1/2" composite maintien de la douille par jonc Couple maximum de desserrage : 922 ft.lbs - 1250 Nm 3 positions de serrage : 1 - 180 ft-lbs. / 245 Nm - 2. - 480 ft-lbs. / 650 Nm - 3. - 730 ft-lbs. / 990 Nm Carter avant et arrière en aluminium Gachette de puissance progressive Poignée ergonomique incurvée pour une meilleure préhension et confort dans la main Grip soft injecté sur la poignée, grande résistance aux agents chimiques courant dans les ateliers Mécanisme d'impact: double marteaux tournant Corps en composite Entrée d'air pivotante à 360°

Prise d'air (inch) 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
Taille d'entraînement 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8 , 3/8
Débit de volume max. 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec , 12 l/sec
Torque 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm , 1250 Nm