text.skipToContent text.skipToNavigation

CLÉ À CHOCS 1 - ARBRE LONG 8941077806

  1. N° ART 8941077806CHPN
  2. UBB 500619530925
  3. UNSPSC 27112713
  4. N° Article du fabricant 8941077806

Légère pour un maximum de confort de l'opérateur; Manipulation ergonomique et intuitif; Bon ratio poids/puissance pour la maintenance générale.

Carter aluminium pour plus de confort et moins de fatigue pour l'opérateur Mécanisme de chocs double marteau à bain d'huile Système d'inversion marche avant / arrière Gâchette (interne) progressive et bouton d'inversion (4 positions) en métal Carré à double retenue : trou + jonc de friction

Prise d'air (inch) 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2
Taille d'entraînement 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch
Débit de volume max. 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec , 23.4 l/sec
Torque 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm , 2100 Nm